pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4H-TL30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-TL30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4H-TL30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.2 mm

  • Lunghezza nastro - 368 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Spessore nastro - 1.9 mm

Confezione

  • 250 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983539581

Codice prodotto

PANPLT4H-TL30

Cod. produttore

PLT4H-TL30

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.2 mm

Lunghezza nastro:

368 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Heat Stabilized, Black