PANDUIT - PANPLT4H-C0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 368 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983564965
Codice prodotto
PANPLT4H-C0
Cod. produttore
PLT4H-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
368 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.9 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro