PANDUIT - PANPLT4H-C FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 368 mm
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
0074983564934
Codice prodotto
PANPLT4H-C
Cod. produttore
PLT4H-C
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
368 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural


