pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3S-M702Y FASCETTA, 295 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-M702Y

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT3S-M702Y FASCETTA, 295 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 295 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983447404

Codice prodotto

PANPLT3S-M702Y

Cod. produttore

PLT3S-M702Y

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

295 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.4 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-60...125 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 11.6L (295mm) Standard, Halar, Maroon