PANDUIT - PANPLT3S-M30 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 292 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983564828
Codice prodotto
PANPLT3S-M30
Cod. produttore
PLT3S-M30
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
292 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-60...115 °C
Temperatura di montaggio:
-20...115 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2