pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3S-C76 FASCETTA, 295 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-C76

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT3S-C76 FASCETTA, 295 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 292 mm

  • Materiale - Plastica

  • Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - no

  • Colore - Blu

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983548255

Codice prodotto

PANPLT3S-C76

Cod. produttore

PLT3S-C76

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

292 mm

Materiale:

Plastica

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Colore:

Blu

Superficie di marcatura:

Senza

Cable Tie, 11.6L (295mm) Standard, Tefzel, Aqua