pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3S-C2 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-C2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT3S-C2 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 292 mm

  • Spessore nastro - 1.3 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 222 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983547913

Codice prodotto

PANPLT3S-C2

Cod. produttore

PLT3S-C2

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

292 mm

Spessore nastro:

1.3 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Cable Tie, 11.5L (292mm) Standard, Nylon, Red