pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3H-TL76 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT3H-TL76

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT3H-TL76 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 292 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.9 mm

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983387700

Codice prodotto

PANPLT3H-TL76

Cod. produttore

PLT3H-TL76

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

292 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-60...170 °C

Temperatura di montaggio:

-20...170 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Cable Tie, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Tefzel, Aqua