pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2S-M120 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT2S-M120

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2S-M120 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 188 mm

  • Spessore nastro - 1.3 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...90 °C

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983550036

Codice prodotto

PANPLT2S-M120

Cod. produttore

PLT2S-M120

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

188 mm

Spessore nastro:

1.3 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

-60...90 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon 12, Black