pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2S-C71 FASCETTA, AUTOBLOCCANTE, 188 MM, SEZIONE - PLT2S-C71

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2S-C71 FASCETTA, AUTOBLOCCANTE, 188 MM, SEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 188 mm

  • Spessore nastro - 1.4 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 668 N

  • Temperatura d'esercizio - 260...-60 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983031283

Codice prodotto

PANPLT2S-C71

Cod. produttore

PLT2S-C71

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

188 mm

Spessore nastro:

1.4 mm

Resistenza alla trazione min.:

668 N

Temperatura d'esercizio:

260...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, PEEK, Translucent Brown