pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2S-C5 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT2S-C5

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2S-C5 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 188 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Verde

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983547616

Codice prodotto

PANPLT2S-C5

Cod. produttore

PLT2S-C5

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

188 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Verde

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Green