PANDUIT - PANPLT2S-C2 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT2S-C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 188 mm
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Rosso
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983547586
Codice prodotto
PANPLT2S-C2
Cod. produttore
PLT2S-C2
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
188 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Rosso
Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Red


