PANDUIT - PANPLT2M-M30 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT2M-M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 203 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Spessore nastro - 1.1 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
0074983563135
Codice prodotto
PANPLT2M-M30
Cod. produttore
PLT2M-M30
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
203 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza