pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2I-M4Y FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT2I-M4Y

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2I-M4Y FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 203 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Giallo

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983444151

Codice prodotto

PANPLT2I-M4Y

Cod. produttore

PLT2I-M4Y

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

203 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Giallo

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Nylon, Yellow