PANDUIT - PANPLT2I-M0 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT2I-M0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 203 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983540334
Codice prodotto
PANPLT2I-M0
Cod. produttore
PLT2I-M0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
203 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza