PANDUIT - PANPLT2I-C86 203 MM, RILEVABILE DA METAL DETECTOR, SE - PLT2I-C86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza nastro - 203 mm
Spessore nastro - 1.2 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983029976
Codice prodotto
PANPLT2I-C86
Cod. produttore
PLT2I-C86
Produttore
PAN
Lunghezza nastro:
203 mm
Spessore nastro:
1.2 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza


