pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2I-C76 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT2I-C76

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2I-C76 FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza nastro - 203 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.1 mm

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983548156

Codice prodotto

PANPLT2I-C76

Cod. produttore

PLT2I-C76

Produttore

PAN

Lunghezza nastro:

203 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

133 N

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 8.0L (203mm), Intermediate, Tefzel, Aqua