pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2H-L0 FASCETTA, 206 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT2H-L0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2H-L0 FASCETTA, 206 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 206 mm

  • Spessore nastro - 1.9 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 534 N

  • Temperatura d'esercizio - 85...-60 °C

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983541560

Codice prodotto

PANPLT2H-L0

Cod. produttore

PLT2H-L0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

206 mm

Spessore nastro:

1.9 mm

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 8.1L (206mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black