pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-XMR00 FASCETTE SU BOBINA A EROGAZIONE CONTINUA - PLT1M-XMR00

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1M-XMR00 FASCETTE SU BOBINA A EROGAZIONE CONTINUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 102 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 10000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983561513

Codice prodotto

PANPLT1M-XMR00

Cod. produttore

PLT1M-XMR00

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

102 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

0.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black