PANDUIT - PANPLT1M-M109 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN - PLT1M-M109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 99 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Verde
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
0074983547029
Codice prodotto
PANPLT1M-M109
Cod. produttore
PLT1M-M109
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
99 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Verde
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
49 N
Temperatura d'esercizio:
115...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Polipropilene (PP)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no