pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-M FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN - PLT1M-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1M-M FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 99 mm

  • Spessore nastro - 1.1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983540471

Codice prodotto

PANPLT1M-M

Cod. produttore

PLT1M-M

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

99 mm

Spessore nastro:

1.1 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Testa cavo, 3.9 ", sezione Miniature