pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-L5 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1M-L5

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1M-L5 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 102 mm

  • Spessore nastro - 0.9 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983396894

Codice prodotto

PANPLT1M-L5

Cod. produttore

PLT1M-L5

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

102 mm

Spessore nastro:

0.9 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Verde

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Nylon, Green