pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-L2 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1M-L2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1M-L2 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 102 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Rosso

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983539635

Codice prodotto

PANPLT1M-L2

Cod. produttore

PLT1M-L2

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

102 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Rosso

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

0.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Nylon, Red