pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1M-C0 FASCETTA, 99 MM, SEZIONE TRASVERSALE MIN - PLT1M-C0

PANDUIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 99 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983540563

Codice prodotto

PANPLT1M-C0

Cod. produttore

PLT1M-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

99 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

Testa cavo, 3.9 ", sezione Miniature