PANDUIT - PANPLT10EH-C0 FASCETTA, 869 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT10EH-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 869 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
0074983542512
Codice prodotto
PANPLT10EH-C0
Cod. produttore
PLT10EH-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
869 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
2.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2