pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5I-M69 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT1.5I-M69

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5I-M69 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 142 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983203192

Codice prodotto

PANPLT1.5I-M69

Cod. produttore

PLT1.5I-M69

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

142 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

100...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Flame Retardant, Ivory