pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5I-M5 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT1.5I-M5

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5I-M5 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 142 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Verde

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983541485

Codice prodotto

PANPLT1.5I-M5

Cod. produttore

PLT1.5I-M5

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

142 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Verde

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Nylon, Green