pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5I-C6 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT1.5I-C6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5I-C6 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 142 mm

  • Spessore nastro - 1.1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

  • Temperatura d'esercizio - 85...-60 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983547388

Codice prodotto

PANPLT1.5I-C6

Cod. produttore

PLT1.5I-C6

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

142 mm

Spessore nastro:

1.1 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Blu

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Cable Tie, 5.6L (142mm), Intermediate, Nylon, Blue