pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT.6SM-M FASCETTA, 71 MM, SEZIONE TRASVERSALE SUB - PLT.6SM-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT.6SM-M FASCETTA, 71 MM, SEZIONE TRASVERSALE SUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 1.8 mm

  • Lunghezza nastro - 71 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Bianco

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983560387

Codice prodotto

PANPLT.6SM-M

Cod. produttore

PLT.6SM-M

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

1.8 mm

Lunghezza nastro:

71 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Bianco

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

0.8 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

36 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

sì

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, 2.8L (71mm), Subminiature, Nylon, Natural