pagina iniziale

PANDUIT - PANPLP2S-M0 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - PLP2S-M0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLP2S-M0 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983559244

Codice prodotto

PANPLP2S-M0

Cod. produttore

PLP2S-M0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio / punta a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Push Mount Tie, 7.9L (200mm), Standard, Weather Resistant, Black