PANDUIT - PANPLM2S-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLGENTE, - PLM2S-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 188 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 1.3 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983553198
Codice prodotto
PANPLM2S-C
Cod. produttore
PLM2S-C
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
188 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Adiacente al fascio
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì