PANDUIT - PANPLF1MB-C FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, A BANDIERA, - PLF1MB-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 101 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 1.1 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
0074983271641
Codice prodotto
PANPLF1MB-C
Cod. produttore
PLF1MB-C
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
101 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Adiacente al fascio
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no