PANDUIT - PANPLF1M-C0 FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, A BANDIERA, - PLF1M-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 109 mm
Spessore nastro - 1.1 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -60...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
0074983553129
Codice prodotto
PANPLF1M-C0
Cod. produttore
PLF1M-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
109 mm
Spessore nastro:
1.1 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Adiacente al fascio
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


