pagina iniziale

PANDUIT - PANPLC4H-S25-TL30 FASCETTA DI FISSAGGIO, 384 MM, SEZIONE T - PLC4H-S25-TL30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLC4H-S25-TL30 FASCETTA DI FISSAGGIO, 384 MM, SEZIONE T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 384 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983387496

Codice prodotto

PANPLC4H-S25-TL30

Cod. produttore

PLC4H-S25-TL30

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

384 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-60...115 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANPLC4H-S25-TL30 - FASCETTA DI FISSAGGIO 384 MM SEZIONE T