pagina iniziale

PANDUIT - PANPLB3S-C FASCETTA PER CAVI A DOPPIO OCCHIELLO, 30 - PLB3S-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLB3S-C FASCETTA PER CAVI A DOPPIO OCCHIELLO, 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.3 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983556809

Codice prodotto

PANPLB3S-C

Cod. produttore

PLB3S-C

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Double Loop Tie, 11.8L (300mm), Standard, Nylon, Natural