pagina iniziale

PANDUIT - PANPLB2S-M30 FASCETTA PER CAVI A DOPPIO OCCHIELLO, 19 - PLB2S-M30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLB2S-M30 FASCETTA PER CAVI A DOPPIO OCCHIELLO, 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 193 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983556946

Codice prodotto

PANPLB2S-M30

Cod. produttore

PLB2S-M30

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

193 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Double Loop Tie, 7.6L (193mm), Standard, Heat Stabilized, Black