pagina iniziale

PANDUIT - PANPL2M2S-L FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLGENTE, - PL2M2S-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPL2M2S-L FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLGENTE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.7 mm

  • Lunghezza nastro - 188 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.3 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983552801

Codice prodotto

PANPL2M2S-L

Cod. produttore

PL2M2S-L

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.7 mm

Lunghezza nastro:

188 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Adiacente al fascio

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

sì

Marker Tie, Wrap, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Natural