pagina iniziale

PANDUIT - PANPHM2 TUBO DI TRASFERIMENTO DA 2 M ?, TRASFERI - PHM2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPHM2 TUBO DI TRASFERIMENTO DA 2 M ?, TRASFERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 2.5...2.5 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Plastica

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983608546

Codice prodotto

PANPHM2

Cod. produttore

PHM2

Produttore

PAN

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

2.5...2.5 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Plastica

Proprietà:

Taglio automatico

Specificato mil:

no

Transfers cable tie and signal from dispenser to tool head; electrical connectors designed for easy attachment provide a reliable, secure connection.