pagina iniziale

PANDUIT - PANPCSSH-B-CR GUAINA PROTETTIVA UTILIZZATA CON FASCETT - PCSSH-B-CR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPCSSH-B-CR GUAINA PROTETTIVA UTILIZZATA CON FASCETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 23.1 mm

  • Lunghezza nastro - 30.5 mm

  • Tipologia - Nastro a strappo

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Trama a intaglio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983345397

Codice prodotto

PANPCSSH-B-CR

Cod. produttore

PCSSH-B-CR

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

23.1 mm

Lunghezza nastro:

30.5 mm

Tipologia:

Nastro a strappo

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Trama a intaglio

Spessore nastro:

0.12 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Cushion Sleeving, Super-Heavy, 100ft (30.5m) x .91"(23.1mm) Wd