pagina iniziale

PANDUIT - PANNWSLC-3Y BUSSOLA DI IDENTIFICAZIONE PER CAVI DI C - NWSLC-3Y

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNWSLC-3Y BUSSOLA DI IDENTIFICAZIONE PER CAVI DI C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Arancione

  • Con etichetta - no

  • Tipo di montaggio - Aprire a spinta

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983458813

Codice prodotto

PANNWSLC-3Y

Cod. produttore

NWSLC-3Y

Produttore

PAN

Tipologia:

Forma a rullo

Materiale:

Plastica

Colore:

Arancione

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Orange cable identification sleeve for 3mm simplex cable, 1" Length, 100 per pack