pagina iniziale

PANDUIT - PANMSBW50-C4 FIBBIE SINGOLE A PROFILO RIBASSATO UTILI - MSBW50-C4

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMSBW50-C4 FIBBIE SINGOLE A PROFILO RIBASSATO UTILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 15.5 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Spessore nastro - 0.64 mm

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983446599

Codice prodotto

PANMSBW50-C4

Cod. produttore

MSBW50-C4

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

15.5 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

0.64 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2984.76 N

Temperatura d'esercizio:

538...-60 °C

Temperatura di montaggio:

538...-80 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

MS Buckle, 304 SS, 0.50"(12.7mm) Wd Strapping