pagina iniziale

PANDUIT - PANMS8W75T30-Q6 THE MS8W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINLE - MS8W75T30-Q6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMS8W75T30-Q6 THE MS8W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 19 mm

  • Lunghezza nastro - 815 mm

  • Spessore nastro - 0.76 mm

  • Temperatura d'esercizio - -60...538 °C

  • Tipologia - Senza dentatura

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983388738

Codice prodotto

PANMS8W75T30-Q6

Cod. produttore

MS8W75T30-Q6

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

19 mm

Lunghezza nastro:

815 mm

Spessore nastro:

0.76 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...538 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

MS Strapping, 316 SS, .75"(19.0mm) Wd, 32.7"(831mm), .030"(.76mm) thk