PANDUIT - PANMS12W75T30-Q6 THE MS12W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINL - MS12W75T30-Q6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Senza dentatura
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Spessore nastro - 0.76 mm
Materiale - Metallo
Resistenza alla trazione min. - 10656 N
Confezione
25 PZ
EAN
0074983691760
Codice prodotto
PANMS12W75T30-Q6
Cod. produttore
MS12W75T30-Q6
Produttore
PAN
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
0.76 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
10656 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no