PANDUIT - PANMRS2LH-L4 FASCETTA IN ACCIAIO INOX CON TENSIONE DU - MRS2LH-L4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 6.4 mm
Lunghezza nastro - 310 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - Acciaio inox
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983023684
Codice prodotto
PANMRS2LH-L4
Cod. produttore
MRS2LH-L4
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
6.4 mm
Lunghezza nastro:
310 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio inox
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.25 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1000 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì