PANDUIT - PANMMP350H-MAL THE MMP350H-MAL ALUMINUM STEEL MARKER PL - MMP350H-MAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - A parete media
Dentatura - Senza
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 89 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983112746
Codice prodotto
PANMMP350H-MAL
Cod. produttore
MMP350H-MAL
Produttore
PAN
Tipologia:
Altro
Tipo:
A parete media
Dentatura:
Senza
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
89 mm
Larghezza:
19 mm
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Altro
Marker Plate Nat. Aluminum, 4 Hole 3.5" x .75" x .010" (89mm x 19mm x .25mm) thk


