PANDUIT - PANMLTFC8S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO - MLTFC8S-CP316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 679 mm
Spessore nastro - 0.25 mm
Resistenza alla trazione min. - 445 N
Tipologia - Senza dentatura
Confezione
100 PZ
EAN
0074983593361
Codice prodotto
PANMLTFC8S-CP316
Cod. produttore
MLTFC8S-CP316
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
679 mm
Spessore nastro:
0.25 mm
Resistenza alla trazione min.:
445 N
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


