PANDUIT - PANMLTFC6SH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO - MLTFC6SH-LP316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 15.9 mm
Lunghezza nastro - 594 mm
Spessore nastro - 0.38 mm
Resistenza alla trazione min. - 2000 N
Temperatura d'esercizio - 150...-40 °C
Confezione
50 PZ
EAN
0074983446001
Codice prodotto
PANMLTFC6SH-LP316
Cod. produttore
MLTFC6SH-LP316
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
15.9 mm
Lunghezza nastro:
594 mm
Spessore nastro:
0.38 mm
Resistenza alla trazione min.:
2000 N
Temperatura d'esercizio:
150...-40 °C
Temperatura di montaggio:
150...-40 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


