PANDUIT - PANMLTFC6H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO - MLTFC6H-LP316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 521 mm
Spessore nastro - 0.25 mm
Resistenza alla trazione min. - 1112 N
Temperatura d'esercizio - -40...150 °C
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.09 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
0074983593262
Codice prodotto
PANMLTFC6H-LP316
Cod. produttore
MLTFC6H-LP316
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
521 mm
Spessore nastro:
0.25 mm
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura d'esercizio:
-40...150 °C
Temperatura di montaggio:
150...-40 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


