PANDUIT - PANMLTFC6EH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO - MLTFC6EH-LP316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 594 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
50 PZ
EAN
0074983446407
Codice prodotto
PANMLTFC6EH-LP316
Cod. produttore
MLTFC6EH-LP316
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
594 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.25 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1335 N
Temperatura d'esercizio:
-40...150 °C
Temperatura di montaggio:
-40...150 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì