PANDUIT - PANMLTFC4EH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO - MLTFC4EH-LP316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 434 mm
Spessore nastro - 0.25 mm
Resistenza alla trazione min. - 1335 N
Temperatura d'esercizio - 150...-40 °C
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983446391
Codice prodotto
PANMLTFC4EH-LP316
Cod. produttore
MLTFC4EH-LP316
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
434 mm
Spessore nastro:
0.25 mm
Resistenza alla trazione min.:
1335 N
Temperatura d'esercizio:
150...-40 °C
Temperatura di montaggio:
150...-40 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


